Thomas & Betts - 15M X Sp32/Black Conduit - SP32/BL/15M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 15M X Sp32/Black Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 34 mm

  • diamètre intérieur - 28.1 mm

  • diamètre nominal - 28.1 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963052651

Réf. Sonepar

00161305265

Réf. Fournisseur

SP32/BL/15M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

34 mm

diamètre intérieur:

28.1 mm

diamètre nominal:

28.1 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

couleur:

noir

15M X Sp32/Black Conduit

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.