Thomas & Betts - 16mm. GLOW. GFIRE. GHAZARD. GLT. GCONDUIT - LFH-SPL16/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 17 mm
diamètre intérieur - 13 mm
diamètre nominal - 13 mm
diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963800689
Réf. Sonepar
00161380068
Réf. Fournisseur
LFH-SPL16/10M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
17 mm
diamètre intérieur:
13 mm
diamètre nominal:
13 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
couleur:
noir
16mm. GLOW. GFIRE. GHAZARD. GLT. GCONDUIT
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, 3/8 pouces, taille nominale du conduit 16 mm, diamètre extérieur 17,0 mm, diamètre intérieur 13,0 mm, rayon de courbure statique 50 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 10 mètres, Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, 3/8 pouces, taille nominale du conduit 16 mm, diamètre extérieur 17,0 mm, diamètre intérieur 13,0 mm, rayon de courbure statique 50 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 10 mètres, Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


