Thomas & Betts - 2 45 Deg 316 Ss Lt Ftg - 5347SST6

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 2 45 Deg 316 Ss Lt Ftg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette série

EAN

5415022450286

Réf. Sonepar

00161006915

Réf. Fournisseur

5347SST6

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

2 45 Deg 316 Ss Lt Ftg

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 2 pouces pour conduit métallique flexible, 45 degrés, homologué UL / CSA, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 5,00 pouces / 127,00 mm, largeur 3,05 pouces / 77,47 mm, hauteur 3,85 pouces / 97,76 mm, plage de température de 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône de sol duraplated

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.