Thomas & Betts - 2 Straight 316 Ss Lt Ftg - 5337SST6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
filetage rotatif - Non
en une pièce - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022450019
Réf. Sonepar
00161006906
Réf. Fournisseur
5337SST6
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
filetage rotatif:
Non
en une pièce:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 2 pouces pour conduit métallique flexible, droit, homologué UL / CSA, haute résistance aux UV, valeurs nominales NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,80 pouces / 71,12 mm, largeur 3,05 pouces / 77,47 mm, plage de températures de 0 à 105 Degrés C, acier inoxydable 316 avec cône moulu duraplated
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.