Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - 20mm. GLIQUID. GTIGHT. GCONDUITHIGH. GTEMPE - SPLHC20/100M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 20mm. GLIQUID. GTIGHT. GCONDUITHIGH. GTEMPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963046353

Réf. Sonepar

00161304635

Réf. Fournisseur

SPLHC20/100M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

diamètre nominal:

15.9 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

couleur:

noir

20mm. GLIQUID. GTIGHT. GCONDUITHIGH. GTEMPE

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier, étanche aux liquides, recouvert de températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 20 mm, diamètre extérieur 21,1 mm, diamètre intérieur 15,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, longueur de bobine 100 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.