Thomas & Betts - 20Mm Liquid Tight Conduithigh - SPLHC20/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 20Mm Liquid Tight Conduithigh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963007613

Réf. Sonepar

00161300761

Réf. Fournisseur

SPLHC20/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

diamètre nominal:

15.9 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

couleur:

noir

20Mm Liquid Tight Conduithigh

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier étanche aux liquides, couvert par des températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 20 mm, taille du conduit américain 1/2 pouce, diamètre extérieur 21,1 mm, diamètre intérieur 15,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, longueur de bobine 50 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec Noyau en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.