Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - 20Mm Lqt Brass Elbow M20 - SPL20/M20/C45

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 20Mm Lqt Brass Elbow M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - coude 45°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963800665

Réf. Sonepar

00161380066

Réf. Fournisseur

SPL20/M20/C45

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

coude 45°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

20Mm Lqt Brass Elbow M20

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.