Thomas & Betts - 20mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M - SSAMHL20/10M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.1 mm
diamètre intérieur - 15.9 mm
diamètre nominal - 15.9 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963807336
Réf. Sonepar
00161380733
Réf. Fournisseur
SSAMHL20/10M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.1 mm
diamètre intérieur:
15.9 mm
diamètre nominal:
15.9 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
couleur:
blanc
20mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 20 millimètres / taille commerciale américaine 1/2 pouce, diamètre extérieur 21,1 mm, diamètre intérieur 15,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, indice de protection IP40-IP69, ficelle en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, longueur de bobine 10 mètres, blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 20 millimètres / taille commerciale américaine 1/2 pouce, diamètre extérieur 21,1 mm, diamètre intérieur 15,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, indice de protection IP40-IP69, ficelle en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, longueur de bobine 10 mètres, blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.