Thomas & Betts - 25M Splhc63 Conduit - SPLHC63/25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 59.7 mm
diamètre intérieur - 51.6 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963028267
Réf. Sonepar
00161302826
Réf. Fournisseur
SPLHC63/25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
59.7 mm
diamètre intérieur:
51.6 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
345 mm
diamètre nominal:
63 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-65...135 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
1.5 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier étanche aux liquides, couvert par des températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 63 mm, diamètre extérieur 59,7 mm, diamètre intérieur 51,6 mm, rayon de courbure statique 345 mm, longueur de bobine 25 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.