Thomas & Betts - 25M X Sp50/Orange Conduit - SP50/OR/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 25M X Sp50/Orange Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 55 mm

  • diamètre intérieur - 48.4 mm

  • diamètre nominal - 48.4 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963007699

Réf. Sonepar

00161300769

Réf. Fournisseur

SP50/OR/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

55 mm

diamètre intérieur:

48.4 mm

diamètre nominal:

48.4 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

25M X Sp50/Orange Conduit

Les Atouts de l'article:

Résistant aux liquides, usage général, conduit très flexible, 1-1 / 2 pouce, taille nominale du conduit 50 mm, diamètre extérieur 55,0 mm, diamètre intérieur 48,4 mm, rayon de courbure statique 90 mm, longueur de bobine 25 mètres, gaine en PVC avec noyau en acier galvanisé, orange

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.