Thomas & Betts - 25Mm Liquid Tight Conduithigh Tempe - SPLHC25/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 25Mm Liquid Tight Conduithigh Tempe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26.4 mm

  • diamètre intérieur - 21 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963072420

Réf. Sonepar

00161307242

Réf. Fournisseur

SPLHC25/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

26.4 mm

diamètre intérieur:

21 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

110 mm

diamètre nominal:

25 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-65...135 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.48 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

25Mm Liquid Tight Conduithigh Tempe

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier étanche aux liquides, couvert par des températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 25 mm, diamètre extérieur du conduit 3/4 pouces US, diamètre extérieur 26,4 mm, diamètre intérieur 21,0 mm, rayon de courbure statique 110 mm, longueur de bobine 50 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec Noyau en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.