Thomas & Betts - 25mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M - SSAMHL25/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 25mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26.4 mm

  • diamètre intérieur - 21 mm

  • diamètre nominal - 21 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963807350

Réf. Sonepar

00161380735

Réf. Fournisseur

SSAMHL25/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

26.4 mm

diamètre intérieur:

21 mm

diamètre nominal:

21 mm

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

couleur:

blanc

25mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M

Les Atouts de l'article:

Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 25 millimètres / taille commerciale américaine 3/4 pouce, diamètre extérieur 26,4 mm, diamètre intérieur 21,0 mm, rayon de courbure statique 110 mm, indice de protection IP40-IP69, ficelle en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, longueur de bobine 10 mètres, blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.