Thomas & Betts - 25mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M - SSAMHL25/25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21 mm
diamètre nominal - 21 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963807367
Réf. Sonepar
00161380736
Réf. Fournisseur
SSAMHL25/25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21 mm
diamètre nominal:
21 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
couleur:
blanc
25mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 25 millimètres / taille commerciale américaine 3/4 pouce, diamètre extérieur 26,4 mm, diamètre intérieur 21,0 mm, rayon de courbure statique 110 mm, indice de protection IP40-IP69, ficelle en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, longueur de bobine 25 mètres, blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 25 millimètres / taille commerciale américaine 3/4 pouce, diamètre extérieur 26,4 mm, diamètre intérieur 21,0 mm, rayon de courbure statique 110 mm, indice de protection IP40-IP69, ficelle en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, longueur de bobine 25 mètres, blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.