Thomas & Betts - 3/4 90 Deg 316 Ss Lt Fitting - 5353SST6

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 3/4 90 Deg 316 Ss Lt Fitting

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette série

EAN

5415022450408

Réf. Sonepar

00161245040

Réf. Fournisseur

5353SST6

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

3/4 90 Deg 316 Ss Lt Fitting

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 3/4 po pour conduit métallique flexible, 90 degrés, homologué UL / CSA, haute résistance aux UV, classifications NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,60 pouces / 66,04 mm, largeur 1,64 pouces / 41,66 mm, hauteur 2,58 Pouces / 65,53 mm, plage de température de 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône de sol duraplaqué

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.