Thomas & Betts - 3/4 90 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg - 5353SST6HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
filetage rotatif - Non
en une pièce - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022450439
Réf. Sonepar
00161006919
Réf. Fournisseur
5353SST6HT
Marque
Thomas & Betts
filetage rotatif:
Non
en une pièce:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 3/4 pouces pour conduit métallique flexible, 90 degrés, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,60 pouces / 66,04 mm, largeur 1,64 pouces / 41,66 mm, hauteur 2,58 pouces / 65,53 mm, Plage de température 0 à 150 degrés C, corps en acier inoxydable 316 et cône de masse
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


