Thomas & Betts - 3/4 Lqt Conduit 50M Coil - SPUL25/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963004520
Réf. Sonepar
00161300452
Réf. Fournisseur
SPUL25/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
105 mm
diamètre nominal:
25 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-25...105 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.853 kg/m
couleur:
gris
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés d'isolation
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, flexibilité moyenne, conduit en acier couvert, taille nominale du conduit 25 mm, diamètre extérieur 26,4 mm, diamètre intérieur 21,0 mm, rayon de courbure statique 105 mm, longueur de bobine 50 mètres, répertorié UL et approuvé CSA, noyau en acier galvanisé recouvert de PVC avec garniture en cuivre, Gris
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


