Thomas & Betts - 3/4 Straight Ht 316 Ss Lt Ftg - 5333SST6HT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 3/4 Straight Ht 316 Ss Lt Ftg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022449884

Réf. Sonepar

00161006901

Réf. Fournisseur

5333SST6HT

Marque

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

3/4 Straight Ht 316 Ss Lt Ftg

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 3/4 pouces pour conduit métallique flexible, droit, haute résistance aux UV, valeurs NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 1,75 pouces / 44,45 mm, largeur 1,64 pouces / 41,66 mm, plage de température 0 à 150 degrés C, Acier inoxydable 316 avec cône moulu duraplaqué

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.