Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - 3/4Inch Liquid-Tight Connector -Stl - 5233

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 3/4Inch Liquid-Tight Connector -Stl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • taille du raccordement fileté - autre

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5414363142720

Réf. Sonepar

00161314272

Réf. Fournisseur

5233

Marque

Thomas & Betts

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

taille du raccordement fileté:

autre

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

3/4Inch Liquid-Tight Connector -Stl

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.