Thomas & Betts - 3/8 45 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg - 5341SST6HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
filetage rotatif - Non
en une pièce - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022450088
Réf. Sonepar
00161006908
Réf. Fournisseur
5341SST6HT
Marque
Thomas & Betts
filetage rotatif:
Non
en une pièce:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 3/8 pouces pour conduit métallique flexible, 45 degrés, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,18 pouces / 55,37 mm, largeur 1,14 pouces / 28,96 mm, hauteur 1,43 pouces / 36,32 mm, Plage de température 0 à 150 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône moulu duraplaqué
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


