Thomas & Betts - 3/8 In Insu 90 Deg T&B Lt Fitt - 5351


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - angle 90°
type de filetage - NPT
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363075769
Réf. Sonepar
00161005351
Réf. Fournisseur
5351
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
angle 90°
type de filetage:
NPT
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
67...67
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
traitement de la surface:
chromé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.