Thomas & Betts - 3 Way T 21-21-21 Black Yellow - AT212121/T/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 3 Way T 21-21-21 Black Yellow

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 21...21 mm

  • modèle - pièce en T

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963048753

Réf. Sonepar

00161304875

Réf. Fournisseur

AT212121/T/BLY

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

dimension nominale:

21...21 mm

modèle:

pièce en T

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP68

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...120 °C

3 Way T 21-21-21 Black Yellow

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.