Thomas & Betts - 3 Way T 34-34-34 Black And Yel - AT343434/T/BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 34...34 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963801365
Réf. Sonepar
00161380136
Réf. Fournisseur
AT343434/T/BLY
Marque
Thomas & Betts
dimension nominale:
34...34 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...120 °C
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


