Thomas & Betts - 32mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M - SSAMHL32/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 32mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.7 mm

  • diamètre nominal - 26.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963807374

Réf. Sonepar

00161380737

Réf. Fournisseur

SSAMHL32/10M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.7 mm

diamètre nominal:

26.7 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

couleur:

blanc

32mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M

Les Atouts de l'article:

Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 32 millimètres / taille commerciale américaine 1 pouce, diamètre extérieur 33,1 mm, diamètre intérieur 26,7 mm, rayon de courbure statique 144 mm, indice de protection IP40-IP69, ficelle en acier inoxydable emballée avec une gaine thermoplastique, longueur de bobine 10 mètres , Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.