Thomas & Betts - 40mm LOW FIRE HAZARD LT CONDUIT - LFH-SPL40/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 44.5 mm
diamètre intérieur - 37.7 mm
diamètre nominal - 37.7 mm
diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963800764
Réf. Sonepar
00161380076
Réf. Fournisseur
LFH-SPL40/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
44.5 mm
diamètre intérieur:
37.7 mm
diamètre nominal:
37.7 mm
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
couleur:
noir
40mm LOW FIRE HAZARD LT CONDUIT
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


