Thomas & Betts - 50M S Type Conduit - S50/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 53 mm
diamètre intérieur - 48.4 mm
diamètre nominal - 48.4 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963797637
Réf. Sonepar
00161379763
Réf. Fournisseur
S50/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
53 mm
diamètre intérieur:
48.4 mm
diamètre nominal:
48.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
50M S Type Conduit
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.