Thomas & Betts - 50M X Ss12 Conduit - SS12/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 13 mm
diamètre intérieur - 10.3 mm
diamètre nominal - 10.3 mm
diamètre nominal en pouces - 5/16 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963048876
Réf. Sonepar
00161304887
Réf. Fournisseur
SS12/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
13 mm
diamètre intérieur:
10.3 mm
diamètre nominal:
10.3 mm
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
50M X Ss12 Conduit
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.