Thomas & Betts - 80Mm Flanged Fitting Black - ADC80/FL/A/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 80 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP40
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - sans filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963014819
Réf. Sonepar
00161301481
Réf. Fournisseur
ADC80/FL/A/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
80 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP40
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
sans filetage
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
3 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
matériau:
polyamide
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


