Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - At42/A/U/Bly - AT42/A/U/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - At42/A/U/Bly

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 420...420 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963040924

Réf. Sonepar

00161004220

Réf. Fournisseur

AT42/A/U/BLY

Marque

Thomas & Betts

dimension nominale:

420...420 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP68

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

1200...1200 °C

At42/A/U/Bly

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.