Thomas & Betts - BAGUE d'ENTRÉE LISSE-LAIT.NICK - SP16/16/C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - autre
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963001413
Réf. Sonepar
00161004911
Réf. Fournisseur
SP16/16/C
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.