Thomas & Betts - Brass 90° Elbow M16 - B/M16/90

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Brass 90° Elbow M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

  • diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963000928

Réf. Sonepar

00161005181

Réf. Fournisseur

B/M16/90

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

10.3 mm

longueur de filetage:

11 mm

longueur totale:

38 mm

hauteur totale:

21 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Brass 90° Elbow M16

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.