Thomas & Betts - Brass Emc Cg Pg48 - 34.0-44.0M - BEM-PG481


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 34...44 mm
type de filetage - PG
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS KOPEX-EX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022403664
Réf. Sonepar
00161240366
Réf. Fournisseur
BEM-PG481
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
pour diamètre de câble jusqu'à:
34...44 mm
type de filetage:
PG
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
14 mm
dimension du profil:
64 mm
dimension angulaire hexagonale:
75 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
finition CEM:
Oui
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX-EX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.