Thomas & Betts - Brasselbow 90D 40Mm - SPL40/M40/C90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
modèle - coude 90°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
diamètre nominal en pouces - 1 1/4 pouce
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963800450
Réf. Sonepar
00161380045
Réf. Fournisseur
SPL40/M40/C90
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
40 mm
modèle:
coude 90°
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
diamètre nominal en pouces:
1 1/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.