Thomas & Betts - Charnière en T-PA 6-NOIR - T281328/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 130...130 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963015854
Réf. Sonepar
00161004639
Réf. Fournisseur
T281328/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
dimension nominale:
130...130 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...120 °C
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.