Thomas & Betts - Charnière en Y-PA 6-NOIR - Y282113/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Charnière en Y-PA 6-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP40

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963015656

Réf. Sonepar

00161004669

Réf. Fournisseur

Y282113/BL

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

modèle:

pièce Y

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...120 °C

Charnière en Y-PA 6-NOIR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.