Thomas & Betts - CK cosse long fut 3/8 trou 2/0 - 54910BE

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - CK cosse long fut 3/8 trou 2/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - noir

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

  • avec trou d'inspection - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5414363144441

Réf. Sonepar

00161314444

Réf. Fournisseur

54910BE

Marque

Thomas & Betts

couleur de l'isolant:

noir

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

Copper One-Hole Lug- Long Barrel- Blind End- Max 35kV- Wire Size 2/0 AWG- 3/8 Inch Bolt Size- Tin Plated- Die Code 45- Die Color Cod e Black = A METTRE DANS DESIGNATION 240

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs et systèmes de Sertissage COLOR KEYED

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.