Thomas & Betts - Clip Maintien Acier Av Pvc - PCLIP/32


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - fermé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
nombre de câbles/tubes - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963002571
Réf. Sonepar
00161005177
Réf. Fournisseur
PCLIP/32
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
32 mm
modèle:
fermé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
revêtu de plastique:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.