Thomas & Betts - Cond.Acier Blindé Acier Galv. - SB63/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier Blindé Acier Galv.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 63.5 mm

  • diamètre intérieur - 57.5 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963050305

Réf. Sonepar

00161005050

Réf. Fournisseur

SB63/10M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

63.5 mm

diamètre intérieur:

57.5 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

115 mm

diamètre nominal:

57.5 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

3000...3000 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

1 kg/m

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier Blindé Acier Galv.

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.