Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Blind.Acier Ss - SSBGS16/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 17.5 mm
diamètre intérieur - 13 mm
diamètre nominal - 13 mm
diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963775321
Réf. Sonepar
00161005065
Réf. Fournisseur
SSBGS16/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.5 mm
diamètre intérieur:
13 mm
diamètre nominal:
13 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
Cond.Acier.Galv.Blind.Acier Ss
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


