Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Blindé Cu.Étam - STC16/25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 17.5 mm
diamètre intérieur - 13 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963013461
Réf. Sonepar
00161005054
Réf. Fournisseur
STC16/25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.5 mm
diamètre intérieur:
13 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
35 mm
diamètre nominal:
16 mm
matériau de la gaine 1ere:
cuivre
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
traitement de la surface:
non traité
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-45...250 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.182 kg/m
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.