Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pa-Nr - SN12/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pa-Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14 mm

  • diamètre intérieur - 10.3 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963012228

Réf. Sonepar

00161004842

Réf. Fournisseur

SN12/BL/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

14 mm

diamètre intérieur:

10.3 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

30 mm

diamètre nominal:

12 mm

matériau de la gaine 1ere:

polyamide

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

5/16 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-25...150 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.148 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Recouv.Pa-Nr

Les Atouts de l'article:

Résistant aux liquides et à l'abrasion et aux solvants Couvert, conduit de flexibilité moyenne, 5/16 pouces de diamètre nominal du conduit 12 mm, diamètre extérieur 14,0 mm, diamètre intérieur 10,3 mm, rayon de courbure statique 30 mm, longueur de bobine 50 mètres, gaine PA (nylon) avec noyau en acier galvanisé , Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.