Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pa-Nr - SN32/BL/25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 34 mm
diamètre intérieur - 28.1 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963004209
Réf. Sonepar
00161004846
Réf. Fournisseur
SN32/BL/25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
34 mm
diamètre intérieur:
28.1 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
60 mm
diamètre nominal:
32 mm
matériau de la gaine 1ere:
polyamide
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-25...150 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.603 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Résistant aux liquides et à l'abrasion et aux solvants Couvert, Conduit de flexibilité moyenne, Taille nominale du conduit 1 pouce 32 mm, Diamètre extérieur 34,0 mm, Diamètre intérieur 28,1 mm, Rayon de courbure statique 60 mm, Longueur de bobine 25 mètres, Gaine PA (nylon) avec âme en acier galvanisé, Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.