Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Gr - SPL12/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 14.2 mm
diamètre intérieur - 10 mm
diamètre nominal - 10 mm
diamètre nominal en pouces - 5/16 pouce
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022064643
Réf. Sonepar
00161004952
Réf. Fournisseur
SPL12/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
14.2 mm
diamètre intérieur:
10 mm
diamètre nominal:
10 mm
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
couleur:
noir
avec homologation selon UL:
Oui
Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Gr
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


