Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Nr - SPL50/10M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 47.5 mm
diamètre intérieur - 40.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963002885
Réf. Sonepar
00161004944
Réf. Fournisseur
SPL50/10M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
47.5 mm
diamètre intérieur:
40.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
240 mm
diamètre nominal:
50 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...105 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
1.166 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés d'isolation
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.