Thomas & Betts - Cond. Acier Galv. Tout Usage - S16/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond. Acier Galv. Tout Usage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963003455

Réf. Sonepar

00161004727

Réf. Fournisseur

S16/10M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

16 mm

diamètre intérieur:

13 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

35 mm

diamètre nominal:

16 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-45...250 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.182 kg/m

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Conduit en acier galvanisé 16mm de taille nominale-faible risque d'incendie-diamètre extérieur 16mm-intérieur 13mm-rayon de courbure statique 35mm-bobine de 10m-Idéal pour applications générales.

Les Atouts de l'article:

Gaine en acier à faible inflammabilité inhérente, 3/8’’, taille nominale 16 mm, diamètre extérieur 16,0 mm, diamètre intérieur 13,0 mm, rayon de courbure statique 35 mm, longueur d’enroulement 10 mètres, acier galvanisé pour usage général.

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.