Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Gr - SP12/GR/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14 mm

  • diamètre intérieur - 10.3 mm

  • diamètre nominal - 10.3 mm

  • diamètre nominal en pouces - 5/16 pouce

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963006685

Réf. Sonepar

00161004832

Réf. Fournisseur

SP12/GR/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

14 mm

diamètre intérieur:

10.3 mm

diamètre nominal:

10.3 mm

diamètre nominal en pouces:

5/16 pouce

couleur:

gris

Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Gr

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.