Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr - SP75/BL/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 79 mm
diamètre intérieur - 70 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963005190
Réf. Sonepar
00161004815
Réf. Fournisseur
SP75/BL/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
79 mm
diamètre intérieur:
70 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
150 mm
diamètre nominal:
75 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
1.8 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés d'isolation
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Résistant aux liquides, usage général, conduit très flexible, 2-1 / 2 pouces, taille nominale du conduit 75 mm, diamètre extérieur 79,0 mm, diamètre intérieur 70,0 mm, rayon de courbure statique 150 mm, longueur de bobine 10 mètres, gaine en PVC avec noyau en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


