Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr - SP63/BL/25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 64.5 mm
diamètre intérieur - 57.5 mm
matériau - acier
diamètre nominal - 57.5 mm
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963009235
Réf. Sonepar
00161004824
Réf. Fournisseur
SP63/BL/25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
64.5 mm
diamètre intérieur:
57.5 mm
matériau:
acier
diamètre nominal:
57.5 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
traitement de la surface:
galvanisé
couleur:
noir
tenue à la flexion:
souple
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.