Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr - SP75/BL/25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 79 mm
diamètre intérieur - 70 mm
diamètre nominal - 70 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963005527
Réf. Sonepar
00161004825
Réf. Fournisseur
SP75/BL/25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
79 mm
diamètre intérieur:
70 mm
diamètre nominal:
70 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
couleur:
noir
Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.