Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr - SP10/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 10 mm

  • diamètre intérieur - 6.8 mm

  • diamètre nominal - 6.8 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963000980

Réf. Sonepar

00161004827

Réf. Fournisseur

SP10/BL/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

10 mm

diamètre intérieur:

6.8 mm

diamètre nominal:

6.8 mm

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

couleur:

noir

Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.