Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Tsusages.Orang - SP25/OR/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Tsusages.Orang

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26 mm

  • diamètre intérieur - 21.4 mm

  • matériau - acier

  • diamètre nominal - 25 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963005183

Réf. Sonepar

00161004840

Réf. Fournisseur

SP25/OR/25M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

26 mm

diamètre intérieur:

21.4 mm

matériau:

acier

diamètre nominal:

25 mm

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

couleur:

autre

tenue à la flexion:

flexible

Cond.Acier.Galv.Tsusages.Orang

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.